スパークプラグ(B〜)

(1846件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状分離型 熱価8 注文コード33042484 品番BPR8ES
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は端子形状・熱価・内容量など527種類から選べます 他の種類を見る

標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

端子形状分離型 ストックNo.3923 六角対辺(mm)20.8 仕様1極式プラグ 主な適合純正品番09482-00239 全長(mm)80.1 ねじ長さ(mm)19.0 ねじ径(mm)14 熱価8 他社品番W24EPR・W24EPR-U
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1846
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32125502
2026-02-26
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

BMW E36 318ISのプラグ交換に通常イリジウムを使用していたのですが、標準仕様でもまったく問題なかったので、今後は標準仕様を使用して交換サイクルを短くしようと思いました。

2026-02-06
用途:
安価で助かります
株式会社川口ヤコウ電装 様

自家用サンバで使用 早め早めに交換してます3000キロくらいで交換アイドリングも燃費もよくなります 掃除して使用するより交換したほうが安心です

1人が参考にしています
2026-03-24
用途:
エンジンのメンテナンス
卸売・小売業

TE27レビンのメンテナンスに使用しました。
プラグ交換して絶好調です。

2026-03-07
用途:
草刈り機用
その他業種

草刈り機用に購入。
NGK製は問題が発生したことなく、安心して使用できます。

対象商品:
35020842
2026-01-27
用途:
メンテナンス
製造業

年齢的に余り飛ばさなくなったので交換しました
フィーリングが良かったです
様子を見てみます

1人が参考にしています
対象商品:
09995684
2026-02-27
用途:
バイクの定期メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

tzr50rのプラグ交換で使用しています。
何のトラブルもなく使用しています。

対象商品:
09990443
2026-02-13
用途:
原付のプラグ交換に
その他業種

前回から10年交換していなかっので、信頼のN G Kにしました。耐久性もありまったく問題ありません。

2025-10-11
用途:
97年以降ローバーミニのプラグ交換
その他業種

最近の自動車は、点火プラグの交換サイクルが長くなり、量販店にも置いてないです。発注するにあたり、敢えてメーカー指定プラグにしました。新品が一番の理由でしょうけど、指定プラグの安心感もプラスされ、安定して回っている気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
13人が参考にしています
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする