HB-8013 ディナーズ ふっ素加工ガラス蓋付両手鍋 パール金属 33132689

ディナーズ ふっ素加工ガラス蓋付両手鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード33132689品番HB-8013
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お手入れしやすい内面ふっ素加工。
内面ふっ素はスープの色が見やすい明るいカラー
ガス火専用

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、縁リング:ステンレス鋼質量(g)975サイズ(cm)20深さ(mm)78表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×210×135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする