デジタル温度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33190902 品番IT-2000
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥20,570
販売価格(税別)
18,700

データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。
測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。
落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。

付属品なし 寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付) 質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付) 電源006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃)-50〜+1300 センサータイプK熱電対(別売) 表示4桁LCD表示、最大9999表示 温度測定範囲(℃)-50〜1300 精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃ 分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃)-20〜+60 電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時) サンプリング2.5回/秒 使用温湿度範囲0〜50℃・0〜80%RH(0〜35℃)、0〜60%(35〜50℃) 保護機能入力:60V DC/24Vrms 温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度) 設置方式ハンディタイプ アズワン品番1-5455-02 温度表示方式デジタル
注意
※センサプローブは別売です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:229238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33190902
2014-08-27
用途:
半田温度計測
グローバルウェイブ株式会社 様

大変に使い易いです。
一つ問題があります。
プローブの差込部分が弱いのではないでしょうか。
簡単に曲がる可能性がありそうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
センサプローブは付いていますか?
回答:
センサプローブは別売りとなります。
6人が参考にしています
2011-10-31

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする