データロガー(おんどとり・大気測定タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33194262 品番TR-73U
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
付属品
温湿度センサ (TR-3100)×1
単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
動作環境
温度: -10〜60℃
湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
応答性
温度・湿度:90%応答/約7分
大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)
記録モード
エンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)
ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
アズワン品番1-9822-01 質量(g)約62(電池含む) 電源単3アルカリ電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18 本体質量(g)約40 センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ センサー温湿度センサTR-3100(サーミスタ、高分子膜抵抗式)、大気圧センサ(内臓) 温度測定範囲(℃)付属センサ:0〜50、オプションセンサ:-40〜110 精度(℃)平均±0.3(at 0〜50) 測定対象大気圧、温湿度 湿度測定範囲(%)10〜95RH インターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。) 測定チャンネル数温度 1ch、湿度 1ch、大気圧1ch 測定範囲(hPa)750〜1100 記憶容量8000個×3ch 電池寿命約10ヶ月 湿度精度±5%RH (at 25℃, 50%RH) 液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他 RoHS指令(10物質対応)対応 データ記録件数8000個×3ch 記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分の15通り 測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa 湿度測定範囲(%RH)10〜95 通信インターフェースUSB通信:USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)、シリアル通信

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする