※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チャートレス記録計(ユニバーサル入力型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33210606 品番 73VR2106-N-M2
参考基準価格(税別)¥286,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

直流電圧信号・熱電対・測温抵抗体のいずれかから入力選択ができ、個別に仕様を設定できます。
見やすい5.5型TFT液晶で、簡単操作のタッチパネル式です。
Ethernet(Modbus/TCP)を標準装備していますので、パソコンでリアルタイム監視が可能です。
直流電圧入力4チャンネル以下の場合、高速サンプリングモードで100ミリ秒のデータ収集が可能です。

仕様
●入力種別:アナログ信号/直流電圧・熱電対・測温抵抗体、デジタル信号/トリガ入力(1点)
●収録周期:0.1、0.5、1、2、5、10秒、1分、10分(電圧入力の場合)
●Ethernet通信:10BASE-T/100BASE-TX(自動切替)、IEEE802(10BASE-T)、IEEE802.3(100BASE-TX)規格準拠
●供給交流電源:許容電圧範囲/AC85〜264V 47〜66Hz、AC100V 約25VA、AC240V 約35VA
●保護等級:IP65準拠
●警報機能付
●演算機能付
アズワン品番1-9550-02 入力点数6 寸法(mm)151.5×172×151.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする