アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの メス・カッター・ナイフ
焼灼メスキット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
33301416
品番
DEL1
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
電池2本の電源だけで加熱温度1200℃でのカットができます。※本製品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途
Fineチップ・Loopチップ×各2個付き
仕様
焼灼メスキット
種別
焼灼メスキット
材質
本体/ABS樹脂、チップ先端/カンタル
質量(g)
70
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
シャフト長さ(mm)
160
アズワン品番
1-1861-21