※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EM-16 クマトリモータ 100V 高輪製作所 33375397 EM-16 クマトリモータ 100V 高輪製作所 33375397 EM-16 クマトリモータ 100V 高輪製作所 33375397

クマトリモータ 100V

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33375397 品番 EM-16
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
出力(W)1.6/1.4 電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 種類汎用モーター 定格回転数(min-1[r.p.m])2300/2855 アズワン品番3-953-04 積厚(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする