※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高輪製作所
高輪製作所の モーター(原動機)
高輪製作所の 汎用モーター
クマトリモータ 100V
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33375415
品番
CV-10P
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
出力(W)
1.4/1.3
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
種類
汎用モーター
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
2175/2700
アズワン品番
3-953-06
積厚(mm)
10