※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高輪製作所
高輪製作所の モーター(原動機)
高輪製作所の 汎用モーター
クマトリモータ 100V
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33375424
品番
CV-16P
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
出力(W)
2.8/2.3
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
種類
汎用モーター
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
2410/2940
アズワン品番
3-953-07
積厚(mm)
16