山洋電気
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
内容量
1個
シャフト
両軸
最大静止トルク(N・m)
0.48以上(2相励磁時)
注文コード
33645134
品番
SH1424-5011
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
シャフト・最大静止トルク
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.38
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
両軸
電源
二相
定格電流(A/相)
1
サイズ(mm)
□42
最大静止トルク(N・m)
0.48以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
48