アドバンスト デュラビリティ 10W-30

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 33655625 品番 10W30 SL/CF 4L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

性能とコストパフォーマンスを両立。
エンジンの摩耗を軽減しスラッジの発生を抑制します。

SAE10W-30 ベースオイル鉱物油 用途ガソリン、ディーゼル兼用エンジンオイル。 仕様SL/CF 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISL/CF相当 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
DA62Vのオイル交換に

エブリイDA62V(ターボ車)のオイル交換時に使用していますがコスパ絶大です。
走行距離は既に20万kmを超えましたが、タペットカバーを開けてもエンジン内部は非常に綺麗な状態をキープし続けていますし、エンジン自体も絶好調です。

対象商品:
33655616
2024-05-03
用途:
軽自動車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

不要な在庫を持たなくて済むので、3リットルは便利でした!

対象商品:
33655625
2023-11-07
用途:
愛車のメンテナンス

お安い価格で助かります。品質は全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
33655625
2021-12-15
用途:
古い軽バンに使用

今や低燃費車用の柔らかいエンジンオイルばかりなので、選択肢があまりありません。
ノンターボなのでこれで十分かと思います。
しかも安いし・・・。

対象商品:
33655817
2021-03-23
用途:
社用車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

今まではモービルを使ってましたが廃番になったので
探してこれにしました。ガソリン、ディーゼル兼用なので
重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする