曜日別特売

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個極数12注文コード33712097品番1-1318118-6
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。
250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)
その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。

種別リセ・ハウジング極数12取付ピッチ(mm)2.5キーイングX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 装置単体試験時の試験用ケーブルの作成
卸売・小売業

純正品でもあり、サイズや使用感も問題有りませんでした。

対象商品 : 08555872
2018-10-21
用途: 試作サンプル
テイユサービス業

1.タブヘッタ―との脱着がスムーズで抜き刺しが容易
2.挿入に対してしっかりロックオンがするため半勘合による確認がとりやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする