曜日別特売
CSA-UP42D1-SF コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット”CSA-UP” ギヤードタイプ シナノケンシ 34633631

コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット”CSA-UP” ギヤードタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード34633631品番CSA-UP42D1-SF
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型軽量ドライバにコントローラー機能を一体化しました。
付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。
多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。
マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。
専用ブラケットによる高放熱設計です。
保護機能が豊富です。

用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品モータ~ドライバ間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCDトラスコ品番440-6371セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ、モーター軸径(Φmm)Φ5長さ(mm)65許容トルク(N・m)0.8軸の形状片軸/Dカット取付寸法(mm)□42基本ステップ角(°)0.05ギヤ比1936/01/01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする