omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4極
ケーブル引出方向
ストレートタイプ
電源
AC用
注文コード
34813107
品番
XS2G-A421
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
極数・ケーブル引出方向・電源
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm
固定具/Niメッキ
形式
XS2G
定格電圧(V)
AC/DC250V
電源
AC用
極数
4極
接続方法
はんだ
色
コンタクトブロック/ダークグレー
用途
AC用
タイプ
防水コネクタ
使用温度範囲(℃)
-25〜70
保護構造
IP67(IEC529)
定格電流(A)
4
材質(キャップ)
PBT樹脂(UL94V-O)
固定タイプ
M12 ねじ式
適合ケーブル外径(Φmm)
Φ6用(Φ5〜Φ6)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
PBT樹脂(UL94V-O)
周囲湿度(%RH)
20〜85
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
黄銅
材質(リング)
鋼
組立部固定強度
(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
ケーブル引出方向
ストレートタイプ
材質(固定金具)
黄銅
耐電圧(V/min)
AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(ケーブルクランプ)
PA樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトクランプ)
PBT樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂(UL94V-O)
材質(ロックスプリング)
LCP樹脂(UL94V-O)
材質(防水ブッシュ)
ゴム
芯線導体サイズ(mm
2
)
0.5以下
挿抜耐久(回)
200以上
引き出し方向
ストレート
注意
※圧着タイプのプラグコンタクトは別売りです。適合芯線サイズ(mm2)0.18〜0.3:品番XS2U-3121、適合芯線サイズ(mm2)0.5〜0.75:品番XS2U-3122となります。