※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5045-11A 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045 日本モレックス(molex) 34886232 5045-11A 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045 日本モレックス(molex) 34886232

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045

(5件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 34886232 品番 5045-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質
ウエハー:PBTP(ガラス入り)
ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
寸法A(mm)27 寸法B(mm)25 適合ハウジング:5051、51191 種別ウエハー ピッチ(mm)2.5 極数11 定格電圧(V)250(最大) 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)3(最大) 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
試作品製作
岩手県立産業技術短期大学校 様

高品質でとても重宝しております。これからも使い続けたいと思っております。

対象商品:
08560763
2022-12-05
用途:
ロボットの作成にて各基板同士の接合

コネクタはモレックス以外信用できない! 今後も使う予定です!

対象商品:
08560763
2019-04-05
用途:
特注機器の制作
ワイズ エフ 様

すぐに手に入るのがうれしいです。
商品は、正規品で問題ありません。
梱包の仕方を検討してほしいです。10個入りのみではなく20個入とか50個入りもあってよいと思いますが・・・・。

対象商品:
08560763
2017-02-24
用途:
オーディオ回路
有限会社 アムテック 様

値段も適当な価格であり使いやすく便利なうえ信頼性に適している

対象商品:
08560772
2016-01-27
用途:
プリント基板とケーブルの接続

かなり前から使用しているので、安心して問題無く使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする