5045-13A 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045 日本モレックス(molex) 34886241

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5045-13A 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045 日本モレックス(molex) 34886241
5045-13A 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045 日本モレックス(molex) 34886241

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045

(5件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1パック(10個)
極数13
内容量1パック(10個)注文コード34886241品番5045-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
材質
ウエハー:PBTP(ガラス入り)
ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+105
(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
寸法A(mm)32寸法B(mm)30適合ハウジング:5051、51191種別ウエハーピッチ(mm)2.5極数13定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 試作品製作
岩手県立産業技術短期大学校

高品質でとても重宝しております。これからも使い続けたいと思っております。

対象商品 : 08560763
2022-12-05
用途: ロボットの作成にて各基板同士の接合

コネクタはモレックス以外信用できない! 今後も使う予定です!

対象商品 : 08560763
2019-04-05
用途: 特注機器の制作
ワイズ エフ

すぐに手に入るのがうれしいです。
商品は、正規品で問題ありません。
梱包の仕方を検討してほしいです。10個入りのみではなく20個入とか50個入りもあってよいと思いますが・・・・。

対象商品 : 08560763
2017-02-24
用途: オーディオ回路
有限会社 アムテック

値段も適当な価格であり使いやすく便利なうえ信頼性に適している

対象商品 : 08560772
2016-01-27
用途: プリント基板とケーブルの接続

かなり前から使用しているので、安心して問題無く使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする