パーツケーストレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 34910565 品番 EA508M-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860
寸法(mm)50×70×63 適合EA508MD-10/-13用 エスコ品番EA508M-1 外寸(mm)70×50×63 材質耐衝撃性ポリプロピレン 内寸(mm)60×42×57 入数10 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)50×70×63 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)60×42×57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34909822
2021-04-29
用途:
細かい製品制作時の仕分け等
株式会社GRコーポレーション 様 (製造業)

大きさ、丈夫さともに満足しています。
いろいろな大きさが出ているので何種類か買いましたが
どちらも使いやすいです

対象商品:
34910662
2018-11-13
用途:
ボルト、ナット等の仕分け
Be企画 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ボルト、ナット等の仕分けに丁度いい大きさです。連結出来ないのは少し残念ですが、使い勝手がよさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする