EA508M-2 パーツケーストレー エスコ 34910662

パーツケーストレー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード34910662品番EA508M-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,353
販売価格(税別)
1,230
寸法(mm)70×100×63適合-エスコ品番EA508M-2外寸(mm)100×70×63材質耐衝撃性ポリプロピレン内寸(mm)90×60×57入数10外寸(幅×奥行×高さ)(mm)70×100×63内寸(幅×奥行×高さ)(mm)90×60×57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34909822
2021-04-29
用途: 細かい製品制作時の仕分け等
株式会社GRコーポレーション製造業

大きさ、丈夫さともに満足しています。
いろいろな大きさが出ているので何種類か買いましたが
どちらも使いやすいです

対象商品 : 34910662
2018-11-13
用途: ボルト、ナット等の仕分け
Be企画自動車・二輪車・自転車関連業

ボルト、ナット等の仕分けに丁度いい大きさです。連結出来ないのは少し残念ですが、使い勝手がよさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする