曜日別特売
PL025×043KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 34915246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL025×043KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 34915246
PL025×043KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 34915246
PL025×043KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 34915246

パワーロック KEシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)43注文コード34915246品番PL025×043KE
参考基準価格(税別)¥7,978販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

内外径比が小さい構造です。
広範囲公差軸に使用できます。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

公差
適合軸:h8
適合ボス穴:H8
伝達トルク(N・m[kgf・m])
343(35.0)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
25.9(2640)
(伝達トルクが0の場合)
外径D(Φmm)43寸法D1(Φmm)47寸法I(mm)15寸法L(mm)25寸法L2(mm)20.5寸法d1(Φmm)35軸径d(Φmm)25全長(mm)30質量(kg)0.17種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200ボルトM5×18ボルト数8軸側面圧(MPa[kgf/mm2])216(22.0)ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])125(12.8)表面粗さ(S)12以下締付トルク(N・m[kgf・m])9.8(1.0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07211127
2014-01-13
用途: 減速機の入力軸、出力軸の動力伝達

減速機が故障した為、新品の減速機を手配しましたが、寸法の制約があるためどうしても軸径が合わず、新規にVプーリー、スプロケットを購入しても、穴あけ、キー溝
加工等の時間が掛かる為、パワーロックを購入しました。
入力軸にはブレーキ付モーターで高頻度に運転、停止を繰り返す為、出力側のスリップを心配していましたが、全く問題なしでした。
長い日数機械を止めておく事はできず、年末の注文にもかかわらず、年明け早々の入荷で助かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする