プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 34952741 品番 BVH-41T-P1.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持

使用温度範囲(℃)
-25〜+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R75122
定格電流(A)
10 AC・DC
(AWG#16使用時)
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
電線抱合範囲AWG(#)20〜16 仕様RoHS対応品 適合ハウジング:VHR-※Nシリーズ 材質りん青銅 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 表面処理すずめっき(リフロー処理) 形態バラ状 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 電線抱合範囲(mm2)0.5〜1.25 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 電線被覆外径(mm)1.7〜3.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
生産時に使用
製造業

少し細い線を圧着するために必要でした。すぐに納入いただいて助かりました。また製造MAKERに依頼すると、数千個単位での納入となり数年分の在庫となります。適切な数量を発注できてよかったです。

2025-07-15
用途:
電子機器製作

勘合がしっかりしていて安心して使用できます。圧着工具が安ければもっと良いのですが。

対象商品:
34952732
2023-02-21
用途:
zortrax M200のテーブルコネクター修理
坂野博行デザイン室 様 (その他業種)

ハウジングと同時に購入。ハンダ付けしやすく、ハウジングへの勘合、相手との接合時の滑らかさ、全て良好。部品で購入出来るのはほんとうに助かる。

対象商品:
34952732
2023-01-08
用途:
ハーネス製造
卸売・小売業

緊急調達のため、購入しました。
迅速に対応いただき、助かりました。
もう少し、価格が安ければありがたいです。

対象商品:
34952741
2022-07-09
用途:
モーター交換時の端子交換の際。
株式会社タイラベストビート 様

端子と合うコネクタも表示して頂いたら、検索しやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
34952732
2020-03-30
用途:
ワイヤーハーネスの作成

メーカー純正品なので、問題なく使えています。継続利用の予定です。

対象商品:
34952732
2018-06-20
用途:
製品作製時

特に問題ございません、無事に作業を完了し終える事ができました。

対象商品:
34952732
2017-01-26
用途:
配線作業

100個単位で購入出来るのが良いです。テープ品より高いですが少量使いではバラ品の方が使い勝手が良いので次回も使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする