曜日別特売
PHR-4 プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) 34952775

 

PHR-4 プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) 34952775
PHR-4 プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) 34952775

プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数4
内容量1パック(10個)注文コード34952775品番PHR-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61
販売価格(税別)
55

小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ

適合
ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)
コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S
使用温度範囲(℃)
-25~+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R75087
定格電流(A)
2 AC・DC
(AWG#24使用時)
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
極数4寸法A(mm)6寸法B(mm)9.8仕様RoHS対応品トラスコ品番413-8198材質66ナイロン・UL94V-0ナチュラル(白)定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 自作基板の部品として

レアなPin数のコネクタが手軽に補充できるため、とても助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 34952802
2023-10-24
用途: オーディオ機器の製作に

PHシリーズはスリムなコネクターなのが大きな特徴だと思います。
ただ、圧着した端子をコネクターに挿入する時に入り難いのが難点で、細かい場所のみで使うようにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 34952854
2023-12-24
用途: 饅頭蒸し器の接続ケーブル

他の単価よりかなりやすい。メーカー商社よりも安い。正直びっくり単価!

1が参考にしています
対象商品 : 34952757
2023-06-12
用途: ケーブルの補修に使用

リピート購入しました。
端子とセットで安価で購入でき大変助かります。また宜しくお願いします。

対象商品 : 34952793
2022-11-12
用途: 個人の工作に

個人使用のため少ない個数から注文出来て良かったです。

対象商品 : 34952757
2021-09-05
用途: 電子工作

何度も購入しています。10個単位の販売があるので助かっています。ただ、在庫切れも多いので、この点が何とかなればと思います。

対象商品 : 34952757
2019-09-05
用途: 基板への配線に

今やコネクターのピッチもどんどん狭くなり、PHシリーズも
必要になる事が増えました。
現場で機器を見て在庫が無くてびっくり!という時でも、すぐに
届けて貰えて助かります。

対象商品 : 34952766
2018-10-19
用途: DCファンのコネクタ用
飲食業

DCファンのケーブル処理のために購入。
コンタクトはモノタロウの製品を使用してみました。
DCファンケーブルのメス側はJSTもどきだったので、多少挿入時に違和感がありましたが、
導通には問題ありませんでした。
圧着は、所有工具の都合上、1.4mmを使用しました。
注文コード:73387073(モノタロウ)
注文コード:34953204(JST)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする