使用温度範囲(℃)-25~+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389
Certified LR 20812
R9851220
定格電流(A)3 AC・DC
(AWG#22使用時)
接触抵抗(mΩ)初期:10以下
環境試験後:20以下
極数2寸法A(mm)2.5寸法B(mm)7.3タイプ標準仕様RoHS対応品適合端子:BXA-001T-P0.6,BXA-01T-P0.6 ベース付ポスト:S/B※B-XASK-1(LF)(SN)材質ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間電線抱合範囲AWG(#)28~20絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合プリント基板厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応