XAP-03V-1 プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) 34953703

 

XAP-03V-1 プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) 34953703
XAP-03V-1 プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) 34953703

プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
極数3
タイプ標準
内容量1セット(10個)注文コード34953703品番XAP-03V-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス

使用温度範囲(℃)
-25~+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R9851220
定格電流(A)
3 AC・DC
(AWG#22使用時)
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
極数3寸法A(mm)5寸法B(mm)9.8タイプ標準仕様RoHS対応品適合端子:BXA-001T-P0.6,BXA-01T-P0.6 ベース付ポスト:S/B※B-XASK-1(LF)(SN)材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間電線抱合範囲AWG(#)28~20絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合プリント基板厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34953694
2020-03-20
用途: 基板作成時
サービス業

挿抜が容易なうえ、ロック付きなので安心できる。対応コンタクトも幅広い線径に対応でき、とても便利。

対象商品 : 34953694
2019-04-11
用途: 配線作業の簡易化
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学教育・研究機関

10年以上愛用しています。コンパクトなのに爪が付いているので、脱着防止になっていて大変助かります。これからも使っていきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする