XAP-08V-1 プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) 34953755 XAP-08V-1 プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) 34953755

プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 34953755 品番 XAP-08V-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス

使用温度範囲(℃)
-25〜+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R9851220
定格電流(A)
3 AC・DC
(AWG#22使用時)
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
極数8 寸法A(mm)17.5 寸法B(mm)22.3 タイプ標準 仕様RoHS対応品 適合端子:BXA-001T-P0.6,BXA-01T-P0.6 ベース付ポスト:S/B※B-XASK-1(LF)(SN) 材質ナイロン66・UL94V-0 ナチュラル(白) 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1000V・1分間 電線抱合範囲AWG(#)28〜20 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34953694
2020-03-20
用途:
基板作成時
サービス業

挿抜が容易なうえ、ロック付きなので安心できる。対応コンタクトも幅広い線径に対応でき、とても便利。

対象商品:
34953694
2019-04-11
用途:
配線作業の簡易化
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 様 (教育・研究機関)

10年以上愛用しています。コンパクトなのに爪が付いているので、脱着防止になっていて大変助かります。これからも使っていきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする