中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 34954342 品番 SMR-04V-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構

使用温度範囲(℃)
-25〜+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R50120150
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
極数4 適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 仕様RoHS対応品 種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 寸法A(mm)13.0 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28〜22 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)18.2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 電線抱合範囲(mm2)0.08〜0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5〜2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34954306
2026-02-11
用途:
電子工作で中継に
その他業種

電子工作で中継にしようする。
主に中継に使用し延長も簡単に行えるのが良い。扱いやすい大きさであるが、より小型のサイズも欲しいと考えている。

対象商品:
34954455
2023-02-09
用途:
個人の工作

少ない個数で購入出来て良かったです。
昨今の部品が品薄状態もございますが、一度取扱いを終了された商品を再度お取扱いしていただきますよう、お願いします。

対象商品:
34954324
2022-09-15
用途:
配線用
サービス業

使用実績あるもの 国産品 店頭在庫販売が無いため 助かります

1人が参考にしています
対象商品:
34954306
2020-04-27
用途:
作品の配線接続部に使用しています。
Royal Moonlight 様 (その他業種)

小さい部品ですがよくできています。接続も手軽に出来てとっても重宝しています。

対象商品:
34954315
2019-03-07
用途:
配線中継用
その他業種

今迄は黒を使っていましたが、白があれば別関係の配線と間違わなくて良い。

対象商品:
34954394
2018-07-29
用途:
オーディオ機器の製作に

オーディオ機器製作で、ケース内の中継コネクターとして
愛用しています。

脱着が容易ですし、電圧によって白と黒で色分けすると
より便利に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
34954306
2018-11-02
用途:
制御機とスイッチ間中継
ワークショップ シーラカンス 様

サイズも良いんだけど、リセクタクルはピンを修正するのが大変。でも二色あるので便利です。

対象商品:
34954333
2018-06-29
用途:
工場作業

注文するときに10個単位というのが魅力的でした。極数の種類が沢山あるので、10個単位だとすごく便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする