シェルサイズ適合/15ピンねじサイズ(嵌合固定ネジ)#4-40適合ケーブル外径(Φmm)10タイプショートスクリュウ材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ寸法H(mm)約14トラスコ品番417-7720使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125ねじショートスクリュウ#4-40寸法A(mm)38(±0.5)寸法F(mm)33.32(±0.13)寸法D(mm)45.1(±0.5)コネクタ形状ジャンクションシェル寸法B(mm)18(±0.5)寸法C(mm)26(±0.5)寸法G(mm)16(±1)寸法E(Φmm)10(±0.5)RoHS指令(10物質対応)対応