曜日別特売
DE-C8-J9-F4-1R D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業) 34986305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DE-C8-J9-F4-1R D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業) 34986305
DE-C8-J9-F4-1R D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業) 34986305

D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型

(3件のレビュー)
返品不可
内容量1個適合ケーブル外径(Φmm)9注文コード34986305品番DE-C8-J9-F4-1R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。

シェルサイズ適合/9ピンねじサイズ(嵌合固定ネジ)M2.6適合ケーブル外径(Φmm)9タイプロングスクリュウ材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ寸法H(mm)約14トラスコ品番417-8441使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125ねじロングスクリュウM2.6寸法A(mm)38(±0.5)寸法F(mm)24.99(±0.13)寸法D(mm)36.8(±0.5)コネクタ形状ジャンクションシェル寸法B(mm)26(±0.5)寸法C(mm)19.5(±0.5)寸法G(mm)16(±1)寸法E(Φmm)9(±0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41193275
2022-06-04
用途: 通信ケーブル用のコネクタ

今、Dsub9ピンコネクタの入手が難しいので助かります。

対象商品 : 34986296
2015-10-05
用途: ハーネス製作
入倉製作所

緊急の仕事が入り部品の手配が心配されたが 迅速 丁寧な対応で
納期通り 納品できた。

1が参考にしています
対象商品 : 34986226
2015-11-05
用途: 無線機のアラームで使用しています。

日本航空電子を毎回使用していますが、いままで問題なく使用できています。
急な工事で必要とされる時、材料確保にモノタロウには大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする