※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA-C8-J10-F4-1R D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業) 34986314 DA-C8-J10-F4-1R D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業) 34986314

D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合ケーブル外径(Φmm)10 注文コード34986314 品番DA-C8-J10-F4-1R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は適合ケーブル外径など30種類から選べます 他の種類を見る

組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。

シェルサイズ適合/15ピン ねじサイズ(嵌合固定ネジ)M2.6 適合ケーブル外径(Φmm)10 タイプロングスクリュウ 材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ 寸法H(mm)約14 トラスコ品番417-7746 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 ねじロングスクリュウM2.6 寸法A(mm)38(±0.5) 寸法F(mm)33.32(±0.13) 寸法D(mm)45.1(±0.5) コネクタ形状ジャンクションシェル 寸法B(mm)18(±0.5) 寸法C(mm)26(±0.5) 寸法G(mm)16(±1) 寸法E(Φmm)10(±0.5) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41193275
2022-06-04
用途:
通信ケーブル用のコネクタ

今、Dsub9ピンコネクタの入手が難しいので助かります。

対象商品:
34986296
2015-10-05
用途:
ハーネス製作
入倉製作所 様

緊急の仕事が入り部品の手配が心配されたが 迅速 丁寧な対応で

納期通り 納品できた。

1人が参考にしています
対象商品:
34986226
2015-11-05
用途:
無線機のアラームで使用しています。

日本航空電子を毎回使用していますが、いままで問題なく使用できています。
急な工事で必要とされる時、材料確保にモノタロウには大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする