曜日別特売
LKR7AIX-P NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業) 35021795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NGK イリジウムプラグ

(309件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個熱価7六角対辺(mm)16端子形状ポンチカシメ型注文コード35021795品番LKR7AIX-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,150

新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。

他社参考品番(DENSO)VXUH22I端子形状ポンチカシメ型主な適合純正品番90048-51213六角対辺(mm)16ねじ長さ(mm)26.5ねじ径(mm)12熱価7
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:309
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: 軽自動車のメンテナンス

加速がよくなって燃費がはかれそう。
耐久性が良いのでコストパフォーマンスがよさそうです。

1が参考にしています
2025-01-06
用途: 車検整備・定期点検
株式会社門倉商店

弊社は、LPG車をメインで整備しているので、NGKのイリジウムプラグに交換することが多いです。信頼性の高いプラグです。

対象商品 : 35021847
2024-07-06
用途: マイカーのメンテナンス
教育・研究機関

エンジンの点火に問題なく快適に走行できています。さすがにブランドの商品ですからね安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 35021804
2024-05-27
用途: スズキR06エンジン用
電気・ガス・熱供給・水道業

5万キロで交換し、調子が良いです。安心のNGK製。

対象商品 : 32125247
2023-10-31
用途: 自動車交換部品
イワイファクトリーその他業種

自動車プラグは、いろんなメイカーから出ているが十数年NGK を使用しているがトラブルもなくとても信頼できるので、安心して使用できる。

対象商品 : 74035614
2023-08-18
用途: エンジンプラグ交換
その他業種

EVO8MRに乘ってます。年初から4000回転より上で失火が発生して加速が引っ掛かりぎくしゃく、アイドルも1気筒調子が悪いプラグ1年半使用だったので清掃してみたが、症状あまり変わらずプラグコードとコイルも変えてみたがいまいち調子悪く、プラグ交換したら、あっさり直りました。レッドゾーンまで、引っ掛かりなし。ヤッパリ購入した純正品番が良かった。

対象商品 : 74035456
2023-06-08
用途: 車のメンテナンス
金融・保険業

車検証の指定番号で検索が出来て助かりました。品物は申し分ないです。検索で間違わない事に感動です。

対象商品 : 35021436
2023-02-20
用途: 車の定期メンテナンス時

スバルフォレスターXTのプラグ交換を実施。
走行距離95000Km、始動性不具合の為、新品交換。
整備後、始動性・アイドリング安定し良好。
水平対向エンジンの整備性は難点かな!(T元整備士)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
6が参考にしています
2018-03-08

プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする