SL/CE 10W-40 エンジンオイル RAMCO API:SL/CE SAE:10W-40 鉱物油 35054381

エンジンオイル

(65件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード35054381 品番SL/CE 10W-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40
油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。

SAE10W-40 APISL/CE ベースオイル鉱物油 用途大型車、欧州車に適しています。
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥620 / 税込 ¥682
沖縄地方数量1につき ¥5,100 / 税込 ¥5,610
離島数量1につき ¥6,900 / 税込 ¥7,590

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35054381 SL/CE 10W-40 46759815 SL/CF 10W-40 エンジンオイル RAMCO エンジンオイル RAMCO 1缶(20L) 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
旧車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

過走行車、旧車のへたってきているエンジンには
このくらいの粘度がちょうど良いです。
真夏の暑さにも耐えることができました。
また、エンジンノイズが小さくなった気がします。
特にしばらく乗らなかった後の始動時に起きたタペット音が
すぐ収まるようになり燃費もほんの少し伸びました。
今後も使い続けるつもりです。
欲を言えば4L缶販売があればベストです。

対象商品:
46759815
2024-05-22
用途:
車のオイル交換
サービス業

旧車には、これ位の粘度が丁度いい!
乗っていても若干良くなった気がする!

1人が参考にしています
対象商品:
46759815
2024-05-31
用途:
自家用車の整備用に使っています

自家用車の整備用に使っています。次回もリピートさせて頂きます。

対象商品:
46759815
2024-05-25
用途:
スクーター通勤快速車の定期メンテ用

チョットだけランクを上げてみたがトルクアップを感じる安いオイルで早めに交換していく

対象商品:
46759815
2024-04-08
用途:
18万キロの普通車
松尾農場 様 (農・林・水産業)

トヨタガソリンエンジン 1AZ-FSEに使用。
オイル減りが減少しました。
SL/CFと規格が古いですが、コスパで満足です。

対象商品:
46759815
2023-05-19
用途:
自動車整備

他の方のレビューにもありましたが、低年式、多走行には適していると思います。

試しにこの商品よりランクが上の韓国製100%科学合成油を使ってみましたが、アイドリング音も特に解消される事もなく、不安だったのですぐに全部抜き取りこのオイルに入れ替ました。
結果は静かになり、交換して正解でした。

やはり国産の製油所の製品なので安心感があると思います。

普通にストリート走行と普段の買い物ぐらいなら5000キロ毎交換でこのクラスで十分だと思いました。
今後リピートするつもりです。

5人が参考にしています
対象商品:
46759815
2023-08-01
用途:
シングルハイフンのディゼル車に
サービス業

古いM社のディゼルエンジン車の交換用(毎6L)にコスパ重視で選択、今迄はTやC社のOILを使用していたが、コロナで価格が跳ね上がり、試しに購入、音やレスポンス等の性能や使用感は変わらず、トラブル無し。

1人が参考にしています
対象商品:
46759815
2023-06-26
用途:
メンテナンス
不動産業

手頃な鉱物油が少なくなってきたため大変重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする