※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

T&D 温度記録計 おんどとりJr.

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35055598 品番TR-55i-TC
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。

付属品入力モジュール(TCM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約55(電池を含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19 本体質量(g)約45 精度K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3% S:±1℃+読み値の0.3% 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-199〜+1700 測定チャンネル1c(センサ外付) 動作温度、湿度範囲-40〜+80℃(CR2使用時は-20〜+60℃) 液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番61-8493-85 記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード 防水性IP64(生活防水)※2 データ記録件数16000データ×1ch 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
注意
※TR-55i-TCにはセンサは付属しません。ミニチュアコネクタタイプの熱電対センサを別途ご用意下さい。※1.冷接点補償精度は±0.5℃(-40〜+10℃、+40〜+80℃)、±0.3℃(+10〜+40℃)となります。※2.温度センサ、入力モジュールを接続した状態の防水性能です。ただし入力モジュールには防水性能がありませんのでご注意下さい。TR-50U2は63-1464、TR-57DCiは63-1570をご覧下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする