※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

TR45 T&D Bluetooth対応データロガー(熱電対, Pt100/1000) T&D(ティアンドデイ) 35055896 TR45 T&D Bluetooth対応データロガー(熱電対, Pt100/1000) T&D(ティアンドデイ) 35055896

T&D Bluetooth対応データロガー(熱電対, Pt100/1000)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35055896 品番TR45
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。。収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」※へ自動送信されます。

測定範囲熱電対:-199〜+1700℃、Pt100/Pt1000:-199〜+6000℃ 付属品リチウム電池(LS14250), ストラップ, 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約50 電源リチウム電池(LS14250)1個 精度熱電対※1:±0.3℃±読み値の0.3%(K/J/T)/±1℃±0.3%(S/R)、Pt100/Pt1000:±0.3℃±読み値の0.3%(+10〜+40℃)/:±0.5℃±読み値の0.3%(-40〜10℃、+40〜+80℃) チャンネル数温度1c(熱電対/Pt100対応) 分解能熱電対:0.1℃(K/J/T)/約0.2℃(S/R)、Pt100/Pt1000:0.1℃ 温度測定範囲(℃)Pt: -199〜600、熱電対:-199〜1760 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×62 インターフェースBluetooth4.0 アズワン品番62-2978-01 記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード 防水性なし データ記録件数16000 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30分合計15通りから選択
注意
※詳細はメーカーホームページをご確認下さい。「おんどとりWeb Storage」のご利用にはインターネットを使用できる環境が必要です。※1冷接点補償精度は±0.3℃(+10〜+40℃)、±0.5℃(-40〜+10℃、+40〜+80℃)となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:272

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする