カップリング(薄鋼用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35060471 品番 DF1131
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
種類薄鋼電線管用 呼びC31 直径D(Φmm)36 長さL(mm)38 表面処理鋼管製電気亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 質量(kg)0.07 材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
電工二種試験暗記用
近藤ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他の電気配線器具を頼んだのですがたまたまか遅れて品物が到着しました

対象商品:
35060471
2022-11-11
用途:
端子箱製作

今までお客から支給されていたが、今回は、こちらで用意した。支給に時間がかかっていたが、即納していただいたので、助かった。お客も満足しているはず。

対象商品:
35060453
2017-07-31
用途:
カーメンテナンス

車のブッシュ抜きに適当な物がなくて困っていましたが、やっと見つけてカップリングを購入・・・ばっちり使えてありがたい・・・管厚もあり耐久性も良いと思うので最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
35060496
2017-08-15
用途:
カーメンテナンス

車のブッシュ抜きとジョイントブーツ挿入冶具として購入しましたが、サイズ・強度共にバツグンでした。また、サイズに合う物が見つかったら購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする