DF1139 カップリング(薄鋼用) Panasonic(パナソニック) 35060496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップリング(薄鋼用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼びC39
内容量1個注文コード35060496品番DF1139
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
種類薄鋼電線管用呼びC39直径D(Φmm)42.5長さL(mm)42表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E質量(kg)0.1材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 電工二種試験暗記用
近藤ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

他の電気配線器具を頼んだのですがたまたまか遅れて品物が到着しました

対象商品 : 35060471
2022-11-11
用途: 端子箱製作

今までお客から支給されていたが、今回は、こちらで用意した。支給に時間がかかっていたが、即納していただいたので、助かった。お客も満足しているはず。

対象商品 : 35060453
2017-07-31
用途: カーメンテナンス

車のブッシュ抜きに適当な物がなくて困っていましたが、やっと見つけてカップリングを購入・・・ばっちり使えてありがたい・・・管厚もあり耐久性も良いと思うので最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 35060496
2017-08-15
用途: カーメンテナンス

車のブッシュ抜きとジョイントブーツ挿入冶具として購入しましたが、サイズ・強度共にバツグンでした。また、サイズに合う物が見つかったら購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする