曜日別特売
DF1142 カップリング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 35060505

カップリング(厚鋼用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼びG42
内容量1個注文コード35060505品番DF1142
参考基準価格(税別)¥865販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
種類厚鋼電線管用呼びG42直径D(Φmm)54.5長さL(mm)56表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E質量(kg)0.34材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35060462
2023-04-14
用途: 特殊車両製作パーツ
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

溶接して使うのに黒皮のものを探していたのですが、以前近くのホームセンターで買ったものと同じでしたので、手間が省けて助かりました。値段も少し安かったかな。

対象商品 : 38219142
2023-04-14
用途: 制御盤への入線口として板金溶接するため
製造業

品質は、メーカー品ですので、なにも心配ないです。安心です

対象商品 : 35060462
2014-01-17
用途: 電気配線用端子箱 電線入線用

溶接をするので、電気亜鉛メッキ無しのものが欲しい。ステンレス製も扱って欲しい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品 : 35060487
2014-05-07
用途: 屋外に設置する分電盤に電気配線用の電線管を接続する所に使用する。
株式会社三友工研

亜鉛メッキがされているので二次加工処理が不要であり助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする