ほつれにくい編組チューブ

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35068153 品番 NFL-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。
耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。
伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。

材質ポリエステルモノフィラメント 全長(m)5 縮小最小径D(Φmm)約3 拡大最大径D1(Φmm)約6 自然折径幅E(mm)約5 使用温度範囲(℃)-75〜125 特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-20
用途:
ほつれにくいせいで欠点もある
その他業種

ほつれにくいが、ほつれると普通の編組チューブよりも盛大にほつれる。
ほつれにくいが、そのぶん拡がらない。
硬めの(網目が拡がりにくい)編組チューブを求めている人にはうってつけだと思うが、今回の自分の目的からすると、安価な普通の編組チューブの方が使い勝手が良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
35068162
2024-05-29
用途:
ケーブルのシースと制振に重ねて使用
フィデリティゲート株式会社 様

今までは、300mのリール単位で購入していたが、10mの切り売りで作業量的に丁度よく、袋単位で在庫管理もしやすい。また10mで即納なのもよい。

対象商品:
35068187
2024-05-13
用途:
車両のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースのプロテクターとして使用しました。他のメーカーのものはホースを通す際ほつれまくって大変だったのですが、こちらの製品は本当にほつれにくく楽に作業できました。

対象商品:
35068187
2021-02-27
用途:
平編み線の保護

低電圧大電流の平編み線を保護するのに使った。電圧は5Vだから穴があっても問題ない。接触してショートしなければよいので、そういう割り切りであれば十分だ。相手は限られた範囲しか露出していない。何かの部品、工具がまたがったりすると危ないと思ったので採用。安全性は十分。しなやかで使いやすい。しかも通気性があって放熱は良い。

1人が参考にしています
対象商品:
35068187
2021-01-05
用途:
バイクのメンテナンス

バイクのエンジン回りのハーネスの保護で使用しました。使い勝手もよく見た目もいいので
満足しております。こういったものが通販で買えるのは、ホント助かります。

対象商品:
35068162
2020-12-08
用途:
バイク配線

いろいろなサイズがあるので助かっています。線を通すのにコツがいりますが見栄えもすっきりするのでいいと思います

対象商品:
35068144
2019-03-31
用途:
ケーブル整理

末端の熱処理にはライターの火あぶりだと上手く出来ませんが、ホットガンだと上手く処理できました。

1人が参考にしています
対象商品:
35068232
2018-07-28
用途:
バイクに
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使ってます。ほつれにくいけどほつれます。嘘はついてないのでよしとします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする