デジタル室内室外温度計

(98件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35091953 品番WTD-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

室内と室外の温度を同時表示
最高・最低温度の自動メモリー

付属品
電池付 (単4形乾電池×1個)
スタンド、マグネット付
測定範囲(℃)
室内:-5〜50
室外:-20〜70
精度(℃)0〜40℃:±1.0/0〜40℃以外:±2.0 仕様壁掛け用フック穴付 本体寸法(mm)115×52×17 設置方式卓上式/マグネット式 センサケーブル長さ(m)2(屋外用) 温度表示方式デジタル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35091953 WTD-3 41933247 O-285IV 室内・室外温度計 ドリテック 室内・室外温度計 ドリテック 1台 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 98
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35091953
2023-01-27
用途:
エアコン温度測定
有限会社Plan net 様

到着し確認したら用途が間違って注文したみたいで現在使用してません。

対象商品:
35091953
2022-03-23
用途:
生蒸気の温度監視に使用。
エムイートライ株式会社 様

使用してみて丈夫です。たいがいの承認はセンサーケーブルが断線しますがこれは非常に良い。

対象商品:
35091953
2021-11-07
用途:
配送トラックでの外気温測定

もう9年もたつのにまだ使える。(電池のマイナスのスプリングを磨いただけ)最近は時々表示がずれるけど、使用可能範囲。今までの買い物ではトップクラスの評価を付けます。

対象商品:
35091953
2022-02-11
用途:
キャンピングカーの室内外温度測定用に

室内外の温度が同時に表示されるので見やすいです。重宝しています

対象商品:
35091953
2021-11-19
用途:
小形ビニールハウスの温度管理に
サービス業

コンパクトで見やすく安価でいいと思います。室内と外の温度が確認できるのがいいです。

対象商品:
35091953
2021-09-01
用途:
冷蔵庫の設定温度や水耕栽培の温度ダブルチェック用
農・林・水産業

MAX/MINも判り、resetも簡単。使い勝手ヨシ!

対象商品:
35091953
2021-03-09
用途:
プチ温室の温度管理
その他業種

手作りしたプチ温室の温度管理に使っています。表示がとても見やすくていいですね。いつもの時間で記録を終えたらリセットしてまた翌日観測してますが、値段の割にいい働きをしてくれています。 他にもトンネル栽培しているので畑の観測用にもう一台買おうかなと考えています。

対象商品:
35091953
2021-05-23
用途:
薪ストーブの温度管理。

室内と外との温度差で、薪ストーブの煙突のドラフト効果を観察する為に購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
画像にはコードが一本写っていますが、屋内用・屋外用のそれぞれにコードがついてますか?
回答:
室外用のコード1本のみとなります。
1人が参考にしています
2011-10-31

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする