曜日別特売
HC-SFS502 サーボモータ 標準モータ 三菱電機 35111982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-SFS502 サーボモータ 標準モータ 三菱電機 35111982
HC-SFS502 サーボモータ 標準モータ 三菱電機 35111982
HC-SFS502 サーボモータ 標準モータ 三菱電機 35111982
HC-SFS502 サーボモータ 標準モータ 三菱電機 35111982

サーボモータ 標準モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード35111982品番HC-SFS502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370,000

中慣性。低速から高速までモータの定格回転速度も目的に合わせて使用できます。

用途搬送装置、ロボット、X-Yテーブルブレーキブレーキなし質量(kg)23寸法L(mm)208保護構造全閉自冷(保護法式IP65)最大トルク(N・m)71.6モータータイプサーボモータ定格電流(A)26寸法C(mm)35 +0.010/0最大電流(A)84対応機種三菱電機製サーボアンプのMR-J2S-500Aに対応寸法M(mm)176寸法N(mm)79検出器速度・位置/アブソリュート、インクリメンタル共用17ビットエンコーダ(サーボモーター1回転あたりの分解能:131072p/rev)電源設備容量(kVA)7.5周囲湿度(%RH)80以下(結露のないこと)、保存/90以下(結露のないこと)寸法KL(mm)131.5標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)X/24.5、Y/29.4回転速度(r/min)2000(最大)、2300(瞬時許容)寸法KA(mm)142雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火ガス・オイルミスト・塵埃のないこと周囲温度(℃)0~40(凍結のないこと)、保存/-15~70(凍結のないこと)寸法KB(mm)46定格回転速度(min-1[r.p.m])2000定格トルク(N・m)23.9装備品オイルシール定格出力容量(kW)5回生ブレーキひん度(回/分)39慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))101推奨負荷慣性モーメント比サーボモーター慣性モーメントの1.5倍以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする