VベルトA形(スタンダード)

(237件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 有効ピッチ周長さ(mm)457 種類Vベルト 注文コード35266192 品番A18
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品はベルト長さ・有効ピッチ周長さ・種類など288種類から選べます 他の種類を見る

長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベルト上幅(mm)12.5 ベルト高さ(mm)9 有効ピッチ周長さ(mm)457 呼び番号18インチ 長さ(mm)457 タイプスタンダード 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-40〜+70 角度(°)40 電気抵抗値50MΩ以上 JIS規格標準以外 材質(ベルト)ゴム 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)95 ベルト形A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 237
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08600243
2026-02-24
用途:
コンプレッサーのベルト交換

約20年前に買った明治機械の旧型コンプレッサーの60Vベルトに使えると分かったので買ってみました。バッチリでした。

2025-09-13
用途:
エンジン式シュレッダーで使用
農・林・水産業

購入時のベルトが粗悪品だったのですぐに本品と交換。かなり高速回転させてもロスも少ない。丈夫でオススメの商品。メーカー品だけに安心して使えます。

2025-09-23
用途:
機械

よく切れてしまうので三ツ星ベルトを使用してみたいと思い今回購入してみました。今のところ順調です。

対象商品:
09243692
2025-06-02
用途:
メンテナンス
製造業

急に必要になり困っていましたが、迅速に対応いただき大変助かりました。

3人が参考にしています
2025-05-21
用途:
ピッチングマシン
純スポーツメンテナンス 様 (サービス業)

スムーズに動くようになりました。違うマシンも交換しょうと思います。

2025-05-15
用途:
浄化槽ブロワー用に使用している
有限会社諫早衛生舎 様

他のメーカーの分は傷みが早くて使い物にはならない。

2025-02-27
用途:
精米機のベルト交換
農・林・水産業

長年使用している精米機のベルトが切れそうな状態だったので交換することにしました。問題なく出来ました。

対象商品:
08599875
2025-02-11
用途:
劣化ベルトの交換
井高野第3振興町会 様 (その他業種)

経年劣化したVベルトの交換用に購入しました。
印字されている商品名と番号が役立ち、スムーズに交換作業が完了しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2人が参考にしています
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする