※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS25-1-MCJL RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン 35274461 RS25-1-MCJL RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン 35274461 RS25-1-MCJL RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン 35274461

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列

(66件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35274461 品番 RS25-1-MCJL
参考基準価格(税別)¥106 販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法L1(mm)3.8 寸法L2(mm)4.5 寸法T1(mm)0.74 寸法d(Φmm)2.31 寸法h(mm)5.05 ピッチ(mm)6.35 リンク内幅(mm)3.18 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式クリップ形 平均引張強度(kN[kgf])4.71(480) 最大許容張力kN(kgf)0.64(65) 最小引張強度(kN[kgf])4.12(420) JIS引張強度(KN)3.6 最大許容張力(kN)0.512

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
トラクターの駆動チェーン
電気・ガス・熱供給・水道業

劣化で伸びが大きくなったので切断、再接続しました。品質良好です。

2025-02-16
用途:
設備に組み込み
製造業

規格品なのか、他メーカーとの組み合わせでも問題なく使用できました。
耐久性、保証を含めるとやめた方が良いかもです。
同メーカーに統一メーカーにした方がよさそうです。

2025-03-05
用途:
機械のメンテナンス時
シールドプランニング 様 (サービス業)

構造・強度ともに問題無く破損個所の修復交換に使えた。

対象商品:
48286095
2024-06-03
用途:
電動シャッターのチェーン取替
平岡電工 様

自分で修理しようと思いましたがチェーンをどこで仕入れるか困っていました
困ったときのモノタロウ 発送も早く助かりました

対象商品:
05750351
2022-09-07
用途:
堆肥化装置の修理
農・林・水産業

この商品は消耗する部品であり、必要なときに在庫してありすぐに届くことがありがたい。おかげで迅速に修理できました。

対象商品:
05750254
2022-12-02
用途:
機械メンテ時
サービス業

在庫を切らしてしまい困っていたところ、最短納期で納入して頂き大変助かりました。

対象商品:
48286095
2022-07-06
用途:
自動シャッターのチェーン交換
サービス業

1個からの対応があり、余計な費用がかからなく、助かりました。
 ただ、予備用として複数個購入をお勧めします。実は作業時に紛失し大変でした。

対象商品:
35274461
2022-06-09
用途:
自転車のチェーン
星野 企画 様

注文から素早く届き、スムーズに取り付けができました。バッチグーでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする