RS25SS ステンレスローラチェーンSS 椿本チエイン 35274477

ステンレスローラチェーンSS

(2件のレビュー)
ピッチ(mm)6.35
リンク内幅(mm)3.18
ユニットリンク数160
内容量1本注文コード35274477品番RS25SS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。

リンク内幅(mm)3.18最大許容張力kN(kgf)0.12(12)ユニットリンク数160ユニット長さ(m)1列数1ピッチ(mm)6.35ピン形式リベット形材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン質量(kg/m)0.14最大許容張力(kN)0.12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06172302
2019-04-19
用途: ゾル液成形乾燥ライン ワーク搬送コンベヤライン
有限会社星洋電子工業サービス業

-10℃~+400℃の範囲での使用条件
資料不足の現場で大変助かりました。

対象商品 : 35274477
2018-09-07
用途: 装置のチェーン交換修理に使用。
株式会社トーユー

直ぐに製品が届き、製品質も良く、良い取引が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
注文コード:09317944【チェーンカッター CKタイプ】は、適合しますか?
回答:
適合します。
2011-10-31

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする