曜日別特売
FBN25B16D10 FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 35274985

FBN25B16D10 FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 35274985
FBN25B16D10 FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 35274985

FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数16
軸穴径(Φmm)10
内容量1個注文コード35274985品番FBN25B16D10
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
外径(Do)(Φmm)36ピッチ径(Dp)(Φmm)32.55ボス径BD(mm)25寸法a(mm)6キー溝(b×t2)(mm)3×1.4ボス長BL(mm)15種類スプロケットスプロケット形状B形歯数16歯幅(mm)2.8軸穴径(Φmm)10軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.06タイプFBN25Bセットスクリュー(M)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35275152
2021-09-08
用途: チェーン&スプロケットによる倍速装置
株式会社日本海マリーナ

納入に時間がかかったが到着後すぐに使用出来て便利でした。

対象商品 : 35275082
2019-11-01
用途: EVカー用のスプロケットとして使用
教育・研究機関

キー溝も加工されていて、使用用途に合っているので、大変便利に使用することができた。
金額も安く、MonotaROを便利に利用している。

1が参考にしています
対象商品 : 35275046
2018-07-04
用途: 搬送チェーンの駆動用
その他業種

15Φ軸を購入して組み立てしましたが、問題なく組み立てることが出来
時間の短縮に成りました。又、機会があれば使用したいです。
有難うございました。

対象商品 : 88434683
2017-05-10
用途: モータからの被駆動軸へのトルク伝達

モータから回転を被駆動軸へトルクを伝達するのに使用した。
寸法、形状、材質・剛性等すべてよい。

対象商品 : 35274994
2016-05-04
用途: 竹の子皮剥機主軸駆動

軸穴加工済なのですぐ使えて非常に助かります。

対象商品 : 35275064
2016-03-24
用途: 回収装置
株式会社ピースランド九州卸売・小売業

不具合はありません。

対象商品 : 35275037
2014-12-09
用途: 機械の駆動部
建設業・工事業

金額も手頃ですし、キー溝などが出来上がっていることが嬉しい。

対象商品 : 35274985
2014-07-31
用途: 組立

安いし、寸法もバッチリ。急ぎの仕事だったので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
1が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする