FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35275046 品番 FBN25B19D10
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
外径(Do)(Φmm)42 ピッチ径(Dp)(Φmm)38.58 ボス径BD(mm)28 寸法a(mm)6 キー溝(b×t2)(mm)3×1.4 ボス長BL(mm)15 種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数19 歯幅(mm)2.8 軸穴径(Φmm)10 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.25 材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)0.08 タイプFBN25B セットスクリュー(M)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35275152
2021-09-08
用途:
チェーン&スプロケットによる倍速装置
株式会社日本海マリーナ 様

納入に時間がかかったが到着後すぐに使用出来て便利でした。

対象商品:
35275082
2019-11-01
用途:
EVカー用のスプロケットとして使用
教育・研究機関

キー溝も加工されていて、使用用途に合っているので、大変便利に使用することができた。
金額も安く、MonotaROを便利に利用している。

1人が参考にしています
対象商品:
35275046
2018-07-04
用途:
搬送チェーンの駆動用
その他業種

15Φ軸を購入して組み立てしましたが、問題なく組み立てることが出来
時間の短縮に成りました。又、機会があれば使用したいです。
有難うございました。

対象商品:
88434683
2017-05-10
用途:
モータからの被駆動軸へのトルク伝達

モータから回転を被駆動軸へトルクを伝達するのに使用した。
寸法、形状、材質・剛性等すべてよい。

対象商品:
35274994
2016-05-04
用途:
竹の子皮剥機主軸駆動

軸穴加工済なのですぐ使えて非常に助かります。

対象商品:
35275064
2016-03-24
用途:
回収装置
株式会社ピースランド九州 様 (卸売・小売業)

不具合はありません。

対象商品:
35275037
2014-12-09
用途:
機械の駆動部
建設業・工事業

金額も手頃ですし、キー溝などが出来上がっていることが嬉しい。

対象商品:
35274985
2014-07-31
用途:
組立

安いし、寸法もバッチリ。急ぎの仕事だったので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
1人が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする