NSM1290 SUS316締付継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 35317152 NSM1290 SUS316締付継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 35317152

SUS316締付継手 隔壁ユニオン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)12 有効断面積(mm2)30 注文コード35317152 品番NSM1290
参考基準価格(税別)¥5,929 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はチューブ外径・有効断面積など10種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

形状隔壁ユニオン 使用流体空気、水、その他 チューブ外径(Φmm)12 チューブ内径(Φmm)9 材質SUS316 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)7.5 タイプ耐腐蝕用タイプ 有効断面積(mm2)30 質量(g)110 寸法B(mm)53 寸法C(mm)9 寸法E1(mm)16.5 寸法E2(mm)22.5 寸法E3(mm)5 寸法M(mm)M20X1 対辺H1(mm)19 対辺H2(mm)24 対辺H3(mm)24 用途チューブとチューブの接続(同径)
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5〜2山を残して巻く、又は塗布してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
機械修繕
株式会社田中工業 様 (建設業・工事業)

集じん機のクリーン室のマノメータ−の差圧で使用しました。
作業効率もあがり、今後のメンテナンス作業も楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする