※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0IK1GN-AW2J インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm オリエンタルモーター 35392777 0IK1GN-AW2J インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm オリエンタルモーター 35392777

インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.001 電圧(V)100 注文コード35392777 品番0IK1GN-AW2J
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は出力・電圧など12種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.001 電圧(V)100 電源単相 極数4 周波数(Hz)50/60 質量(kg)0.3 種類インダクションモーター 電流(A)0.107/0.102 モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)42 定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200 コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする