※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0IK1GN-AW3U インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm オリエンタルモーター 35392786 0IK1GN-AW3U インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm オリエンタルモーター 35392786

インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.001 電圧(V)110/115 注文コード35392786 品番0IK1GN-AW3U
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は出力・電圧など12種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.001 電圧(V)110/115 電源単相 極数4 周波数(Hz)60/60 質量(kg)0.3 種類インダクションモーター 電流(A)0.074/0.078 モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)42 定格回転速度(min-1[r.p.m])1200/1200 コンデンサの種類単相110V/115V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする