※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.003 電圧(V)100 注文コード35392804 品番0IK3A-BW2J
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は出力・電圧など12種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.003 電圧(V)100 電源単相 極数2 周波数(Hz)50/60 質量(kg)0.3 種類インダクションモーター 電流(A)0.109/0.123 モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)42 定格回転速度(min-1[r.p.m])2400/3000 コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする