※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.0025/0.003
電圧(V)
200
注文コード
35392822
品番
0IK3A-DW2J
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.0025/0.003
電圧(V)
200
電源
単相
極数
2
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
0.3
種類
インダクションモーター
電流(A)
0.057/0.064
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
42
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2500/3100
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ