※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.003
電圧(V)
110/115
注文コード
35392847
品番
0IK3GN-BW3U
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.003
電圧(V)
110/115
電源
単相
極数
2
周波数(Hz)
60/60
質量(kg)
0.3
種類
インダクションモーター
電流(A)
0.115/0.118
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
42
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000/3000
コンデンサの種類
単相110V/115V用コンデンサ