画像準備中

トルクモーター ワールドKシリーズ 20W

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35402561 品番 5TK20A-AW2U
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
出力(kW)0.02 種類トルクモーター 周波数(Hz)60/60/60 電圧(V)110/115/60 電源単相 コンデンサ容量(μF)14 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状丸シャフト コンデンサの種類単相110V/115V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする